Startseite

Philips - PBZ35400500 DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU

KopierenKopieren
Philips - PBZ35400500 DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Einbaudurchmesser - 330...330 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 235.06 kg CO2 eq.

EAN

8719514354005

Artikelnummer

PBZ35400500

Herstellernummer

35400500

Hersteller

PBZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

12 W

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbaudurchmesser:

330...330 mm

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Fassung:

sonstige

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200 lm

Lichtstrom:

1152...1152 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

220 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

sonstige

Außendurchmesser:

170 mm

Höhe/Tiefe:

82 mm

Schlagfestigkeit:

IK03

Geeignet für Lampenleistung:

10.8...13.2 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Einbaubreite:

330 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

170 mm

Lichtstärke:

1262.5 cd

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

96 lm/W

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

330 mm

Länge:

170 mm

Klirrfaktor (THD):

0.2

Lichtstrom einstellbar:

nein

Blendbegrenzung (UGR):

19

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Polzahl:

1

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Flimmerwert Pst LM:

0.1

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.75...0.75 mm²

Stroboskopeffektwert SVM:

0.1

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:

245

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:

245

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Das neue LEDINAIRE Einbaudownlight bietet hervorragende Lichtqualität, hohe Effizienz und visuellen Komfort. Erhältlich in zwei Größen (150mm und 200 mm), mit zwei Lichtstrom-Optionen (1.200 lm und 2.400 lm) und zwei Lichtfareb (3.000K und 4.000K) für unterschiedliche Anwendungen. Eine echt professionelle Wahl für alltägliche Beleuchtung