Philips - PBZ34714400 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG - 34714400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10.5...10.5 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 104 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 75.4 kg CO2 eq.
EAN
8719514347144
Artikelnummer
PBZ34714400
Herstellernummer
34714400
Hersteller
PBZ
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10.5...10.5 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
104 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
144 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1521 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.52
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
90...90 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
107.6
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.094
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


