Startseite

Philips - PBZ34661100 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G - 34661100

KopierenKopieren
Philips - PBZ34661100 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 17.5...17.5 W

  • Lichtstrom - 2452...2452 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 121 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 125.49 kg CO2 eq.

EAN

8719514346611

Artikelnummer

PBZ34661100

Herstellernummer

34661100

Hersteller

PBZ

Sockel:

E27

Lampenleistung:

17.5...17.5 W

Lichtstrom:

2452...2452 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

121 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

140 lm/W

Durchmesser:

70 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2452 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.51

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

150...150 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

130.3

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0972

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen der althergebrachten Glühlampe mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Eine äußerst einfache Auswahl für Menschen, die LED-Lampen nachrüstenmöchten, bei einer Energieeinsparung von 90% gegenüber konventionellen Glühlampen. CorePro Glass LED-Lampen bieten eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.