Philips - PBZ30742100 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D - 30742100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 7.5...7.5 W
Lichtstrom - 660...660 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 45.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 49.4 kg CO2 eq.
EAN
8719514307421
Artikelnummer
PBZ30742100
Herstellernummer
30742100
Hersteller
PBZ
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Lichtstrom:
660...660 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
45.5 mm
Nennspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
60...60 °
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
88 lm/W
Durchmesser:
50.5 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
660 lm
Lampenbezeichnung:
MR16
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtstärke:
770 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
660...660 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1501
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


