Philips - PBZ30730800 MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D - 30730800
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 5.8...5.8 W
Lichtstrom - 345...345 lm
Farbtemperatur - 2200...2700 K
Länge - 45.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 44.14 kg CO2 eq.
EAN
8719514307308
Artikelnummer
PBZ30730800
Herstellernummer
30730800
Hersteller
PBZ
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
5.8...5.8 W
Lichtstrom:
345...345 lm
Farbtemperatur:
2200...2700 K
Länge:
45.5 mm
Nennspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
Prisma
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
59 lm/W
Durchmesser:
50.5 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Lampenbezeichnung:
MR16
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtstärke:
800 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
510...510 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1919
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


