Philips - PBZ30726100 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D - 30726100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 5.8...5.8 W
Lichtstrom - 460...460 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 45.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 38.35 kg CO2 eq.
EAN
8719514307261
Artikelnummer
PBZ30726100
Herstellernummer
30726100
Hersteller
PBZ
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
5.8...5.8 W
Lichtstrom:
460...460 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
45.5 mm
Nennspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
60...60 °
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
79 lm/W
Durchmesser:
50.5 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
460 lm
Lampenbezeichnung:
MR16
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtstärke:
600 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
510...510 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1541
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


