Philips - PBZ30397300 DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD - 30397300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 7.2...7.2 W
Lichtstrom - 810...810 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 118 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 49.67 kg CO2 eq.
EAN
8719514303973
Artikelnummer
PBZ30397300
Herstellernummer
30397300
Hersteller
PBZ
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
7.2...7.2 W
Lichtstrom:
810...810 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
118 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
linear
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
112 lm/W
Durchmesser:
15 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
810 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
40...40 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
8000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1112
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


