Philips - PBZ29931300 TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR - 29931300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E40
Lampenleistung - 36...36 W
Lichtstrom - 5500...5500 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 230 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 259.99 kg CO2 eq.
EAN
8719514299313
Artikelnummer
PBZ29931300
Herstellernummer
29931300
Hersteller
PBZ
Sockel:
E40
Lampenleistung:
36...36 W
Lichtstrom:
5500...5500 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
230 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
152 lm/W
Durchmesser:
90 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
5500 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
165...165 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.25
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
36 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0892
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


