Philips - PBZ29929000 TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR - 29929000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 36...36 W
Lichtstrom - 6000...6000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 245 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 257.37 kg CO2 eq.
EAN
8719514299290
Artikelnummer
PBZ29929000
Herstellernummer
29929000
Hersteller
PBZ
Sockel:
E27
Lampenleistung:
36...36 W
Lichtstrom:
6000...6000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
245 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
166 lm/W
Durchmesser:
90 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
6000 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
165...165 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.25
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
36 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0817
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


