Philips - PBZ29049500 CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3 - 29049500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004808037
Artikelnummer
PBZ29049500
Herstellernummer
29049500
Hersteller
PBZ
LED Kompaktlampe Philips CorePro PLC 4P, LED Alternative fur Kompaktleuchtstofflampe Philips PL-C 26W und OSRAM DULUX D/E 26W, Anschluss an EVG/230V, 990lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 9.5W, Farbwiedergabeindex CRI82, mittlere Nutzlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel G24Q-3 rotierbar, 120? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20