Startseite

Philips - PBZ29041900 CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1 - 29041900

KopierenKopieren
Philips - PBZ29041900 CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004807665

Artikelnummer

PBZ29041900

Herstellernummer

29041900

Hersteller

PBZ

LED Kompaktlampe Philips CorePro PLC 4P, LED Alternative fur Kompaktleuchtstofflampe Philips PL-C 13W und OSRAM DULUX D/E 13W, Anschluss an EVG/230V, 600lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 5.5W, Farbwiedergabeindex CRI82, mittlere Nutzlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel G24Q-1 rotierbar, 120? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20