Philips - PBZ26356700 LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4 - 26356700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - S14s
Lampenleistung - 2.2...2.2 W
Lichtstrom - 250...250 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 300 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 15.92 kg CO2 eq.
EAN
8719514263567
Artikelnummer
PBZ26356700
Herstellernummer
26356700
Hersteller
PBZ
Sockel:
S14s
Lampenleistung:
2.2...2.2 W
Lichtstrom:
250...250 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
300 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
140...140 °
Lampenform:
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
113 lm/W
Durchmesser:
30 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
22...22 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1.12
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0841
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


