Startseite

Philips - PBZ16319500 MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5 - 16319500

KopierenKopieren
Philips - PBZ16319500 MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003325801

Artikelnummer

PBZ16319500

Herstellernummer

16319500

Hersteller

PBZ

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste undeinfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten. auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.