Startseite

Philips - PBZ14153499 ZRS750 CCPI BK (XTS34-2). - 14153499

KopierenKopieren
Philips - PBZ14153499 ZRS750 CCPI BK (XTS34-2).

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Ader-Zahl - 5

  • Farbe - schwarz

  • Nennquerschnitt - 2 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8711559141534

Artikelnummer

PBZ14153499

Herstellernummer

14153499

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Ader-Zahl:

5

Farbe:

schwarz

Nennquerschnitt:

2 mm²

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.