Startseite

PERRY - PER1VCVMC001WIFI VENTILATORE CON RECUPERO DI CALORE - 1VCVMC001WIFI

KopierenKopieren
PERRY - PER1VCVMC001WIFI VENTILATORE CON RECUPERO DI CALORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Anschlussspannung - 220...230 V

  • Breite - 242 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108034369

Artikelnummer

PER1VCVMC001WIFI

Herstellernummer

1VCVMC001WIFI

Hersteller

PER

Ausführung:

sonstige

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IPX4

Anschlussspannung:

220...230 V

Breite:

242 mm

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Durchmesser Gebläserad:

160 mm

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

56 mm

Klappbar:

nein

Luftmenge unbelastet:

60 m³/h

Schwenkbar:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Pendellänge:

250...500 mm

Mit thermischem Schutz:

ja

Unità di ventilazione meccanica controllata a flusso alternato con recuperatore di calore ceramico in tubo sezione 160 mm.\nL'unità VMC di Perry è dotata di un sensore di umidità a bordo e di connettività wi-fi.\nTramite il telecomando a corredo o uno smartphone IOS O ANDROID è possibile:\n- Impostare una delle tre funzioni estrazione - immissione - flusso alternato\n- Impostare una delle tre velocità della ventola\n- Impostare la soglia di umidità alla quale attivare il dispositivo\n- Effettuare programmazioni orarie / comandi da remoto (solo tramite APP)\n\nLa particolare costruzione del tubo e della griglia consentono l'installazione del dispositivo anche dall'interno delle abitazioni effettuando un carotaggio sulla parete perimetrale di diametro 180mm evitando quindi ponteggi, scale aeree, ecc.\nL'unità VMC permette il ricambio d'aria degli ambienti migliorando la qualità dell'aria e evitando la formazione di muffe.