Startseite

PERRY - PER1TXVTRX02 VALVOLA ELETTRONICA RADIO 3VCC V001 - 1TXVTRX02

KopierenKopieren
PERRY - PER1TXVTRX02 VALVOLA ELETTRONICA RADIO 3VCC V001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108162154

Artikelnummer

PER1TXVTRX02

Herstellernummer

1TXVTRX02

Hersteller

PER

Valvola elettronica per termosifoni con ricetrasmettitore radio 868.35MHz colore bianco. Alimentazione 3V 2x1.5V size C alcaline. Funzionamento modulante nel tempo con intervento ON/OFF. Grado di protezione IP30. Indicazione livello segnale RF. Autonomia36 mesi circa. Indicazione livello segnale RF. Indicazione carica batterie e/o anomalie. Indicazione stato di apertura/chiusura della valvola. Attacco filettato per termosifoni con ghiera di adattamento per le principali valvole termostatizzabili. Dimensione (LxPxH) 62 x 70 x 97