Startseite

PERRY - PER1TXTETX04 TERM. RADIO 868MHZ V002 - 1TXTETX04

KopierenKopieren
PERRY - PER1TXTETX04 TERM. RADIO 868MHZ V002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Anschluss - drahtlos

  • Mit Empfänger - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108003433

Artikelnummer

PER1TXTETX04

Herstellernummer

1TXTETX04

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Anschluss:

drahtlos

Mit Empfänger:

ja

Farbe:

weiß

Mit Display:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Bedienung:

Taste

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Breite:

84 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

23 mm

Termostato digitale con uscita in radiofrequenza 868,35MHz colore bianco. Alimentazione 3V – 2x1.5V size AA alcaline. Display Lcd 2” 1/3. Predisposto per funzionamento ON/OFF modulante nel tempo differenziale regolabile da 0,2 - 0.7°C. Livelli temperatura 2: 1 diretto 1 indiretto. Portata tra 30 - 130mt. Comando EST/INV. Autonomia 36 mesi circa. Set di temperature protetti da password. Indicazione stato ON. Indicazione LOW BATTERY. Indicazione trasmissione radio. Correzione T rilevamento in funzione posizionamento del prodotto. Campo di regolazione 5 - 39.9°C. Dimensione (LxPxH) 84 x 23 x 84