PERRY - PER1TXCR029WIFI CRONOT WIFI 230V BIANCO V003 - 1TXCR029WIFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Anschluss - drei-/vieradrig
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Regelungsart modulierend - ja
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
8019108019076
Artikelnummer
PER1TXCR029WIFI
Herstellernummer
1TXCR029WIFI
Hersteller
PER
Regelungsart An/Aus:
ja
Anschluss:
drei-/vieradrig
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Regelungsart modulierend:
ja
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Geeignet für Kühlen:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Messbereich:
4...37 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Mit Display:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Regelcharakteristik:
PID
Differenz verstellbar:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP21
Geeignet für Heizen:
ja
Breite:
128.5 mm
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Optimierung:
nein
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
10
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
26 mm
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
88.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein