Startseite

PERRY - PER1TXCR028WIFIKIT KIT CRONO WIFI E SMARTBOX - 1TXCR028WIFIKIT

KopierenKopieren
PERRY - PER1TXCR028WIFIKIT KIT CRONO WIFI E SMARTBOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - drahtlos

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Mit Empfänger - nein

  • Farbe - weiß

  • Uhrentyp - Tagesuhr

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108007370

Artikelnummer

PER1TXCR028WIFIKIT

Herstellernummer

1TXCR028WIFIKIT

Hersteller

PER

Anschluss:

drahtlos

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Uhrentyp:

Tagesuhr

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Differenz verstellbar:

ja

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

128.5 mm

Bedienung:

Touchscreen

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

26 mm

Ausführung Uhr:

digital

Tiefe:

88.5 mm

La soluzione pronta all’uso per regolare la temperatura della propria abitazione direttamente dallo smartphone.Il kit include il cronotermostato 1TX CR028WIFI e lo Smartbox 1TX RX01WIFI.