Startseite

PERRY - PER1TXCCRX01 CENTR CONTR MAX 8 RICEV V001 - 1TXCCRX01

KopierenKopieren
PERRY - PER1TXCCRX01 CENTR CONTR MAX 8 RICEV V001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108161683

Artikelnummer

PER1TXCCRX01

Herstellernummer

1TXCCRX01

Hersteller

PER

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Montageart:

Aufputz

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Centralina di controllo stato delle zone 868,35MHz colore bianco. La centralina attiva il carico (pompa/caldaia) con almeno una valvola elettronica aperta. Alimentazione 230V c.a. 50Hz. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(2) A/250V. Frequenza di ricezione 868.35Mhz. Indicazione livello segnale RF. Dimensione (LxPxH) 133 x 25 x 90