PERRY - PER1TXBC0401/230 BARRA COMANDO 4+1 230V V001 - 1TXBC0401/230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - sonstige
Anschlussspannung - 230 V
Werkstoffgüte - sonstige
Material Dichtung - sonstige
Spannungsfrei wenn geöffnet - ja
Packung
1 ST
EAN
8019108161621
Artikelnummer
PER1TXBC0401/230
Herstellernummer
1TXBC0401/230
Hersteller
PER
Nenndurchmesser:
sonstige
Anschlussspannung:
230 V
Werkstoffgüte:
sonstige
Material Dichtung:
sonstige
Spannungsfrei wenn geöffnet:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP):
IP52
Indirekt betätigt:
ja
Höhe:
43 mm
Länge Anschluss 1:
250 mm



