Startseite

PERRY - PER1TPTE565B TERM.EL.F.COIL E/I RN BORDO ZEFIRO - 1TPTE565B

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE565B TERM.EL.F.COIL E/I RN BORDO ZEFIRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Aufputz

  • Anschluss - sonstige

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108050567

Artikelnummer

PER1TPTE565B

Herstellernummer

1TPTE565B

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Aufputz

Anschluss:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

P

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

120 mm

Höhe:

81 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

27.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

II

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato elettronico per Fan-Coil serie “ZEFIRO” con comando EST/OFF/INV colore bianco. Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz. Uscita 1 contatto NA polarizzato: 5(2)A/250Vc.a. Funzionamento proporzionale con periodo di controllo fisso. Comando EST/OFF/INV. Comando velocità I° II° III°. Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point. Livelli di temperatura 1 con regolazione continua. Set-point con blocco meccanico temperatura. LED indicazione stato relè. LED indicazione EST / INV. LED indicazione presenza rete. Campo di regolazione 5 - 30°C. Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 81