Startseite

PERRY - PER1TPTE532B TERM.EL.PARETE 230V DIGITALE ZEFIRO - 1TPTE532B

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE532B TERM.EL.PARETE 230V DIGITALE ZEFIRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Kontaktausführung - Wechsler (NO/NC)

  • Differenz verstellbar - ja

  • Breite - 89.7 mm

  • Sensor extern - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108050703

Artikelnummer

PER1TPTE532B

Herstellernummer

1TPTE532B

Hersteller

PER

Schutzart (IP):

IP20

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Differenz verstellbar:

ja

Breite:

89.7 mm

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

27 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Höhe:

87.4 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato digitale 230V serie “ZEFIRO” 80x80 per edifici pubblici colore bianco. Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz. Display Lcd 2” 1/3. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 min. Livelli temperatura 2 + antigelo. Temperatura regolabile per set di 0.1°C. Campo di regolazione 5 - 37,7°C. Dimensioni (LxPxH) 89,7 x 27 x 87,4. Comandi non accessibili, riservati ai tecnici dell’installazione: - regolazione SET temperatura; - EST/INV; - acceso/spento; - impostazioni della regolazione; - correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto