Startseite

PERRY - PER1TPTE531B TERM.EL.PARETE 230V DIGITALE ZEFIRO - 1TPTE531B

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE531B TERM.EL.PARETE 230V DIGITALE ZEFIRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Aufputz

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108050680

Artikelnummer

PER1TPTE531B

Herstellernummer

1TPTE531B

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Aufputz

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Geeignet für Kühlen:

ja

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

P

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

84 mm

Höhe:

84 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

23 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

III

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato digitale 3V serie “ZEFIRO” 80 x 80 colore bianco. Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz. Display Lcd 2” 1/3. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 min. Livelli temperatura 2 + antigelo. Temperatura regolabile per set di 0.1°C. Indicazione stato relè. Comando EST/INV. Blocco set temperature. Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto. Campo di regolazione 5 - 37,7°C. Dimensioni (LxPxH) 84 x 23 x 84