PERRY - PER1TPTE530B TERM.EL.PARETE 3VCC DIGITALE ZEFIRO - 1TPTE530B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Montageart - Aufputz
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Termostati da parete digitali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8019108000418
Artikelnummer
PER1TPTE530B
Herstellernummer
1TPTE530B
Hersteller
PER
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Montageart:
Aufputz
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Geeignet für Kühlen:
nein
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
PID
Differenz verstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP33
Bedienung:
Taste
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
84 mm
Höhe:
84 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
23 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
III
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein