PERRY - PER1TPTE501B TERM.EL.PARETE ON/OFF ZEFIRO - 1TPTE501B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Aufputz
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
8019108000296
Artikelnummer
PER1TPTE501B
Herstellernummer
1TPTE501B
Hersteller
PER
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Aufputz
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Geeignet für Kühlen:
nein
Mit Display:
nein
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
0.4...0.4 K
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
P
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP23
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
81 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
27.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
III
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


