PERRY - PER1TPTE411/B TERM. EL. LCD EST/OFF/INV 230V - 1TPTE411/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Differenzwert - 0.3...0.9 K
Kontaktausführung - Wechsler (NO/NC)
Messbereich - 5...30 °C
Differenz verstellbar - ja
Packung
10 ST
EAN
8019108050444
Artikelnummer
PER1TPTE411/B
Herstellernummer
1TPTE411/B
Hersteller
PER
Schutzart (IP):
IP20
Differenzwert:
0.3...0.9 K
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Messbereich:
5...30 °C
Differenz verstellbar:
ja
Breite:
120 mm
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
21 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
80 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein