Startseite

PERRY - PER1TPTE410/B TERM. EL. LCD ON/OFF 230 V - 1TPTE410/B

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE410/B TERM. EL. LCD ON/OFF 230 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Aufputz

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108050437

Artikelnummer

PER1TPTE410/B

Herstellernummer

1TPTE410/B

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Aufputz

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.3...0.9 K

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

P

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

120 mm

Höhe:

80 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

21 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

III

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato digitale 230V serie “SLIM” con comando ON/OFF/RIDUZIONE NOTTURNA colore bianco. Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz. Display Lcd 1”. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale impostabile 0.3/0.5/0.7/0.9°C. Regolazione su scala graduata con indicazione analogica e digitale. Livelli temperatura 1 regolazione continua + 1 ridotto fisso. Comando ON/OFF/ RIDUZIONE NOTTURNA. LED indicazione LOW BAT. LED indicazione stato relè. Ingresso comando riduzione notturna remota. Blocco set temperature. Campo di regolazione 5 - 30°C. Dimensioni (LxPxH) 120 x 21 x 80