Startseite

PERRY - PER1TPTE402/B TERM. EL. LCD EST/OFF/INV 3 VCC - 1TPTE402/B

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE402/B TERM. EL. LCD EST/OFF/INV 3 VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Differenzwert - 0.3...0.9 K

  • Kontaktausführung - Wechsler (NO/NC)

  • Messbereich - 5...30 °C

  • Differenz verstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108004010

Artikelnummer

PER1TPTE402/B

Herstellernummer

1TPTE402/B

Hersteller

PER

Schutzart (IP):

IP20

Differenzwert:

0.3...0.9 K

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Messbereich:

5...30 °C

Differenz verstellbar:

ja

Breite:

120 mm

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

21 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Höhe:

80 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato digitale 3V serie “SLIM” con comando EST/OFF/INV colore bianco. Alimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkaline. Display Lcd 1”. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale impostabile 0.3/0.5/0.7/0.9°C. Regolazione su scala graduata con indicazione analogica e digitale. Livelli temperatura 1 regolazione continua + 1 ridotto fisso. Autonomia 12 mesi. Comando EST/OFF/INV. LED indicazione LOW BAT. LED indicazione stato relè. Ingresso comandoriduzione notturna remota. Blocco set temperature. Campo di regolazione 5 - 30°C. Dimensioni (LxPxH) 120 x 21 x 80