Startseite

PERRY - PER1TPTE122 TERM. ELET. PARETE E/I - 1TPTE122

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE122 TERM. ELET. PARETE E/I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Differenzwert - 0.7...0.7 K

  • Differenz verstellbar - nein

  • Breite - 111.5 mm

  • Max. Kontaktbelastung - 8 A

  • Tiefe - 29 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Termostati da parete elettronici

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8019108050260

Artikelnummer

PER1TPTE122

Herstellernummer

1TPTE122

Hersteller

PER

Differenzwert:

0.7...0.7 K

Differenz verstellbar:

nein

Breite:

111.5 mm

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Tiefe:

29 mm

Temperatur ablesbar:

ja

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Höhe:

75 mm

Termostato elettronico - comando EST / OFF / INV.