PERRY - PER1TPTE041 TERM. ELET. 74 X 74 SPIA-DEV.EST-INV - 1TPTE041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Differenzwert - 0.2...2.5 K
Differenz verstellbar - ja
Breite - 74 mm
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Tiefe - 36 mm
Packung
10 ST
EAN
8019108050154
Artikelnummer
PER1TPTE041
Herstellernummer
1TPTE041
Hersteller
PER
Differenzwert:
0.2...2.5 K
Differenz verstellbar:
ja
Breite:
74 mm
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Tiefe:
36 mm
Temperatur ablesbar:
ja
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
74 mm
TERMOSTATO ELETTRONICO 74x74 EST-INV


