Startseite

PERRY - PER1TPTE036 *TERM. ELET. 74 X 74 SPIA-DEVIATORE - 1TPTE036

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE036 *TERM. ELET. 74 X 74 SPIA-DEVIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Mit Display - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108050130

Artikelnummer

PER1TPTE036

Herstellernummer

1TPTE036

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Mit Display:

nein

Differenzwert:

0.2...2.5 K

Temperatur ablesbar:

ja

Differenz verstellbar:

ja

Bedienung:

Dreh

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Breite:

74 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

36 mm

TERMOSTATO ELETTRONICO 74x74 SPIA