Startseite

PERRY - PER1TPTE029B TERM.EL.PARETE 4 TASTI 230V BIANCO - 1TPTE029B

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE029B TERM.EL.PARETE 4 TASTI 230V BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Aufputz

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108003235

Artikelnummer

PER1TPTE029B

Herstellernummer

1TPTE029B

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Aufputz

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Geeignet für Kühlen:

ja

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.2...1.2 K

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

PID

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

128.5 mm

Höhe:

26 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

88.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

III

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato digitale a menù 230V serie “NEXT” colore biancoMenù multilinguaAlimentazione 230V c.a. 50-60HzDisplay Lcd 4.3” retroilluminatoUscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a.Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 minLivelli temperatura 2 + antigeloTemperatura regolabile per set di 0.1°CTasto sospensione per pulizieIngresso comando telefonico o remotoComando EST/INVProgramma attivazione pompaBlocco set temperaturePassword utentePassword installatoreRetroilluminazione temporizzataIndicazione stato relèCorrezione t rilevamento in funzione posizionamento del prodottoMontaggio a pareteCampo di regolazione 5 - 37.7°CDimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm