Startseite

PERRY - PER1TPTE028A TERM.EL.PARETE 4 TASTI 3VCC ANTRAC - 1TPTE028A

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE028A TERM.EL.PARETE 4 TASTI 3VCC ANTRAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Montageart - Aufputz

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108003228

Artikelnummer

PER1TPTE028A

Herstellernummer

1TPTE028A

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Montageart:

Aufputz

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

anthrazit

Sensor extern:

ja

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Geeignet für Kühlen:

ja

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.2...1.2 K

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

PID

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

128.5 mm

Höhe:

26 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

88.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

III

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato digitale a menu 3V serie "NEXT"colore antracite