PERRY - PER1TMTE078 TERM.ELET.MDL.35MM +40G +100G C - 1TMTE078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensortyp - Fernfühler
Kontaktausführung - Wechsler
Ausführung - analog
Textführung im Display - nein
Eingang für Zeitprogramm - nein
Packung
10 ST
EAN
8019108070053
Artikelnummer
PER1TMTE078
Herstellernummer
1TMTE078
Hersteller
PER
Sensortyp:
Fernfühler
Kontaktausführung:
Wechsler
Ausführung:
analog
Textführung im Display:
nein
Eingang für Zeitprogramm:
nein
Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
16 A
Schutzart (IP):
IP30
Breite in Teilungseinheiten:
2


