PERRY - PER1TMTE052/M TERM.ELET.MDL.35MM X QUADRI ELETTR. - 1TMTE052/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensortyp - Fernfühler
Kontaktausführung - Wechsler
Einstellbereich Komfort - 20...60 °C
Ausführung - analog
Textführung im Display - nein
Packung
10 ST
EAN
8019108070121
Artikelnummer
PER1TMTE052/M
Herstellernummer
1TMTE052/M
Hersteller
PER
Sensortyp:
Fernfühler
Kontaktausführung:
Wechsler
Einstellbereich Komfort:
20...60 °C
Ausführung:
analog
Textführung im Display:
nein
Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
16 A
Termostato elettronico per quadri elettrici modulare 2 DIN, Per raffreddamento e anticondensa di armadi elettrici Alimentazione 230V a.c. – 50Hz Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 2°C. 2 Scale graduate con indice di regolazione. Campo regolazione raffreddamento +20°C / +60°C. Campo regolazione anticondensa +0°C / +10°C. Livelli di temperatura 2 con regolazione continua. Ingresso sonda remoto in dotazione. • LED indicazione stato relè •LED indicazione sonda guasta. Dotato di sonda remota tipo NTC con cappucci di colore bianco e antracite per incasso in tappo cieco serie civili, prolungabile fino a MAX 100m. Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 128.


