Startseite

PERRY - PER1TITE543 TERM.DGT INCASSO T SCREEN 230V - 1TITE543

KopierenKopieren
PERRY - PER1TITE543 TERM.DGT INCASSO T SCREEN 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Unterputz

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108001712

Artikelnummer

PER1TITE543

Herstellernummer

1TITE543

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Unterputz

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

sonstige

Sensor extern:

ja

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Geeignet für Kühlen:

ja

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.2...1.2 K

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

PID

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

65 mm

Höhe:

47 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

53 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

III

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato digitale da incasso 230V serie “MOON” TOUCH SCREEN