PERRY - PER1TITE541N TERM.DIGITALE INCASSO 230VAC NEUTRO - 1TITE541N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Unterputz
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Packung
10 ST
EAN
8019108023493
Artikelnummer
PER1TITE541N
Herstellernummer
1TITE541N
Hersteller
PER
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Unterputz
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
sonstige
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
5...37.7 °C
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
0.2...1.2 K
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
PID
Differenz verstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Taste
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
65 mm
Höhe:
47 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
52 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
III
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


