Startseite

PERRY - PER1TITE510B TERM. ELET. INC. CON SPIA ZEFIRO - 1TITE510B

KopierenKopieren
PERRY - PER1TITE510B TERM. ELET. INC. CON SPIA ZEFIRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Aufputz

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Termostati da semincasso elettronici

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8019108000272

Artikelnummer

PER1TITE510B

Herstellernummer

1TITE510B

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Aufputz

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.4...0.4 K

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

P

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

120 mm

Höhe:

81 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

12.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

III

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato elettronico con spia serie “ZEFIRO” colore bianco. •Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:8(2)A/250Vc.a. •Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0,4°C •Regolazione temperatura su scala graduatacon indice meccanico set-point •Livelli di temperatura 1 con regolazione continua •Ingresso remoto per riduzione notturna-4°C sul valore di set-point •Set-point con blocco meccanico temperatura •LED indicazione stato relè •LED indicazione presenza rete •Montaggio a incasso su scatola tonda e/o rettangolare •3 moduli •Dimensioni (LxPxH) 120 x 12.5 x 81