PERRY - PER1TITE333/MC TERM.ELET. EST/OFF/INV 3VC - 1TITE333/MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Differenzwert - 0.5...0.5 K
Kontaktausführung - Wechsler (NO/NC)
Messbereich - 5...30 °C
Differenz verstellbar - nein
Packung
10 ST
EAN
8019108060856
Artikelnummer
PER1TITE333/MC
Herstellernummer
1TITE333/MC
Hersteller
PER
Schutzart (IP):
IP20
Differenzwert:
0.5...0.5 K
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Messbereich:
5...30 °C
Differenz verstellbar:
nein
Breite:
66 mm
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
52.5 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
45 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein







