Startseite

PERRY - PER1TITE331/MC TERM.ELET. CON SPIA 3VCC - 1TITE331/MC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Montageart - Unterputz

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108060825

Artikelnummer

PER1TITE331/MC

Herstellernummer

1TITE331/MC

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Montageart:

Unterputz

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

sonstige

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Differenzwert:

0.5...0.5 K

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

P

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

66 mm

Höhe:

45 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

52.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

III

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

1TI TE331/MCAlimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkalineUscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a.Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.5°CRegolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-pointLivelli di temperatura 1 con regolazione continua Autonomia 12 mesiIngresso remoto riduzione notturna -4°C sul valore di set-pointSet-point con blocco meccanico temperaturaLED indicazione stato relèLED indicazione LOW BATCampo di regolazione 5 - 30°CDimensioni (LxPxH) 66 x 52.5 x 45 mm