Startseite

PERRY - PER1TITE323/MC TERM.ELET.LCD EST/OFF/INV 3VCC - 1TITE323/MC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Differenzwert - 0.3...0.9 K

  • Kontaktausführung - Wechsler (NO/NC)

  • Messbereich - 5...30 °C

  • Differenz verstellbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108060573

Artikelnummer

PER1TITE323/MC

Herstellernummer

1TITE323/MC

Hersteller

PER

Schutzart (IP):

IP20

Differenzwert:

0.3...0.9 K

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Messbereich:

5...30 °C

Differenz verstellbar:

ja

Breite:

66 mm

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Tiefe:

52.4 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Höhe:

45 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

1TI TE323/MCAlimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkalineDisplay Lcd 1”Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a.Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile 0.3/0.5/0.7/0.9°CComando EST/OFF/INVRegolazione suscala graduata con indicazione analogica e digitaleAutonomia 12 mesiLivelli di temperatura 1 con regolazione continuaIngresso remoto riduzione notturna -4°C sul valore di set-pointSet-point con blocco meccanico temperaturaLED indicazione stato relèLED indicazione LOW BATCampo di regolazione 5 - 30°CDimensioni (LxPxH) 66 x 52.4 x 45 mm