Startseite

PERRY - PER1TITE322/MC TERM.ELET.LCD ON/OFF/ANT 3VCC - 1TITE322/MC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Montageart - Unterputz

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108060566

Artikelnummer

PER1TITE322/MC

Herstellernummer

1TITE322/MC

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Montageart:

Unterputz

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

sonstige

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.3...0.9 K

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

P

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP23

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

66 mm

Höhe:

45 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

52.4 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

III

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

1TI TE322/MCAlimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkalineDisplay Lcd 1”Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a.Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile 0.3/0.5/0.7/0.9°CComando ON/OFF/ANTIGELORegolazione su scala graduata con indicazione analogica e digitaleAutonomia 12 mesiLivelli di temperatura 1 con regolazione continuaIngresso remoto riduzione notturna -4°C sul valore di set-pointSet-point con blocco meccanico temperaturaLED indicazione stato relèLED indicazione LOW BATCampo di regolazione 5 - 30°CDimensioni (LxPxH) 66 x 52.4 x 45 mm