PERRY - PER1TITE313/MC TERM.ELET.INC.LCD EST/OFF/INV 230V - 1TITE313/MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP22
Differenzwert - 0.3...0.9 K
Kontaktausführung - Wechsler (NO/NC)
Messbereich - 5...30 °C
Differenz verstellbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Termoregolazione ad incasso
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8019108001613
Artikelnummer
PER1TITE313/MC
Herstellernummer
1TITE313/MC
Hersteller
PER
Schutzart (IP):
IP22
Differenzwert:
0.3...0.9 K
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Messbereich:
5...30 °C
Differenz verstellbar:
ja
Breite:
66 mm
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
49 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
45 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


