Startseite

PERRY - PER1TITE312/MC TERM.ELET.INC.LCD ON/OFF/ANT 230V - 1TITE312/MC

KopierenKopieren
PERRY - PER1TITE312/MC TERM.ELET.INC.LCD ON/OFF/ANT 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Unterputz

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Termoregolazione ad incasso

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8019108001583

Artikelnummer

PER1TITE312/MC

Herstellernummer

1TITE312/MC

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Unterputz

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

ja

Farbe:

sonstige

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.3...0.9 K

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

P

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

66 mm

Höhe:

45 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

49 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

III

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Modelli elettronici da incasso h. 45 mm - serie Modulo Civile universale. Ingresso comando remoto centralizzato per Riduzione Notturna. Display LCD con funzione di regolazione e termometro ambiente.