PERRY - PER1TITE303/MC TERM.ELET.INC.UNIVERS. EST-OFF-INV - 1TITE303/MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Kontaktausführung - Wechsler (NO/NC)
Messbereich - 5...30 °C
Differenz verstellbar - nein
Breite - 74 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Termostati ad incasso elettronici
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8019108001408
Artikelnummer
PER1TITE303/MC
Herstellernummer
1TITE303/MC
Hersteller
PER
Schutzart (IP):
IP20
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Messbereich:
5...30 °C
Differenz verstellbar:
nein
Breite:
74 mm
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
40 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
45 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein