Startseite

PERRY - PER1TGTEG136 TERM. ESPANS GAS DEV. EST/INV - 1TGTEG136

KopierenKopieren
PERRY - PER1TGTEG136 TERM. ESPANS GAS DEV. EST/INV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Aufputz

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108040148

Artikelnummer

PER1TGTEG136

Herstellernummer

1TGTEG136

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Aufputz

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

P

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP23

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

74 mm

Höhe:

74 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

II

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato ad espansione di gas serie “TEG” con spia e con comando EST/INV