Startseite

PERRY - PER1TGTEG130 TERM.ESPANS.GAS DEV. NO SPIA - 1TGTEG130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Termostati da parete ad espansione di gas

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8019108000395

Artikelnummer

PER1TGTEG130

Herstellernummer

1TGTEG130

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

ohne

Montageart:

Aufputz

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Regelcharakteristik:

P

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

74 mm

Höhe:

74 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

II

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0 W

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato ad espansione di gas serie “TEG” senza spia. •Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 10(2)A/250Vc.a. •Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso. •regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point. •Livelli di temperatura 1 con regolazione continua. •Set-point con blocco meccanico temperatura. •Colore bianco. •Dimensioni (LxPxH) 74 x 40 x 74.