Startseite

PERRY - PER1SPSP050 *RILEV MOVIM CORR SC TONDA O QUADRA - 1SPSP050

KopierenKopieren
PERRY - PER1SPSP050 *RILEV MOVIM CORR SC TONDA O QUADRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Optimale Montagehöhe - 2.5 m

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 4 ST

EAN

8019108260553

Artikelnummer

PER1SPSP050

Herstellernummer

1SPSP050

Hersteller

PER

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

12 m

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Frequenz:

50...50 Hz

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Temperatur:

-20...40 °C

Breite:

72.6 mm

Höhe:

93.5 mm

Tiefe:

91.6 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

1SP SP050Rilevatore di movimento ad incasso scatola tonda, lente bianca - IP40CARATTERISTICHE TECNICHEAlimentazione 230V c.a. ± 10% 50 HzPotenza massima pilotabile:Lampade incandescenza 1000WLampade fluorescenti non rifasate 480WLampade fluorescenti rifasate in parallelo 250WLampade CFL/LED (230V) 7W ÷ 23W max 8 lamp.Grado di protezione IP40Sezione dei cavi a morsetti 0,75..... 2,5 mm²Grado di inquinamento normaleInstallazione 3 moduli civili in scatola ad incasso tondaAngolo di rilevamento fino a 160°Distanza di rilevamento 12 mRegolazione della temporizzazione da circa 15” a circa 30’Regolazione della luminosità da 20 a 300 LUXTempo di riscaldamento alla prima accensione o rientro da black-out circa 1 minutoTemperatura di funzionamento da 0°C a +45°CTemperatura stoccaggio da -10°C a +60°CNormativa marcatura LVD/EMC EN60669-2-1Dimensioni (LxPxH) 80 x 54,5 x 80 mm