Startseite

PERRY - PER1SPSP016 *SENS. PRESENZA INC.SOFF.SC.TONDA - 1SPSP016

KopierenKopieren
PERRY - PER1SPSP016 *SENS. PRESENZA INC.SOFF.SC.TONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 15 min

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Sensortyp - passiv Infrarot

Packung

  • 4 ST

EAN

8019108001859

Artikelnummer

PER1SPSP016

Herstellernummer

1SPSP016

Hersteller

PER

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

15 min

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3.5 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

120 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

5...300 lx

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

0...40 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

130 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

70 mm

Durchmesser:

130 mm

Einbaubreite:

130 mm

Einbautiefe:

0 mm

Einbaulänge:

130 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensori di presenza a raggi infrarossi da soffitto – IP20 • Installazione a soffitto • Alimentazione 230V 50Hz • Relé 16A • Carico massimo di illuminazione lampade: - lampade incandescenza 2000W; - lampade fluorescenti 1000W CFL 8 • Angolo di rilevamento360° • Distanza di rilevamento max 14 m • Regolazione della soglia crepuscolare 5 – 1000 Lux • Regolazione del ritardo alla spegnimento 3 sec. – 40 min • Classe di isolamento II • Ricevitore radio da telecomando • Dimensioni (DxP) Ø 97 x 85 • Autoapprendimento della luminosità: Il sensore di presenza in modalità AUTO, memorizza il livello di luminosità al quale gli viene chiesto di accendere le luci. Quando questo livello viene superato, il sensore di presenza spegnerà automaticamente le luci, evitando sprechi inutili.